裏綿ワンタックスラックス(脇シャーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコール サイズSS 注文コード44700479 品番A-8174
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ウエストに余裕をもって穿ける脇シャーリング(ゴム)タイプ
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット
右脇ポケット内コインポケット付き

用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/裏綿/JIS/帯電防止/ポケット/ワンタック/脇シャーリング/脇ゴム/スラックス/パンツ 種別スラックス チャコール サイズSS 混率(%)ポリエステル90/綿10 股下(cm)76 機能軽量 渡幅(cm)30.5 適応ウエスト(cm)60〜66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする