ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサートナット
セルフクリンチングフローティングナットTAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
寸法h(mm)
(最大)0.97
注文コード
44702734
品番
TAS-M4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
(最大)3.3
寸法A(mm)
(最大)9.3
寸法D(mm)
(最大)9.35
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
11.2
寸法h(mm)
(最大)0.97
取付穴径(Φmm)
9.4
最小板厚(mm)
(最小)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。