セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの クリンチングファスナー
セルジャパンの クリンチングスペーサー
セルボードファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44702813
品番
BFSS-M4-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法T(mm)
2.44
材質
ステンレス
寸法D(Φmm)
6.68
取付穴径(Φmm)
6.4
寸法B(Φmm)
8.5
最小板厚(mm)
1.5