姫野精工所
姫野精工所の 金型用部品、位置決め部品
姫野精工所の 位置決め部品
姫野精工所の 位置決めピン
ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44703757
品番
M20×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径
M20
長さ(mm)
50
材質
鉄
真円度・円筒度(μm)
5
寸法D(Φmm)
20
表面処理
生地
寸法R(mm)
3