ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44704460 品番 QL-15-BK
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

全長(mm)950〜1540 種類物干竿 全長(m)0.95〜1.54 耐荷重(kg)15 本体質量(g)560 材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上) 材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上) 色(本体)BK色(ブラック) 使用場所室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする