ハンズフリー・プローブシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)10 仕様●REACH compliant:Yes 注文コード44704505 品番6003
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は周波数帯域・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

測定範囲
Full-scale measurement range (for safe operation) Maximum Input:1:1 Input Voltage, Fulfill the signal voltage limits of EN 61010-031:2015
Voltage: +/-60 V DC, 30 V AC RMS,+/-42.4 V pk max.
動作環境
-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度2km
保管環境
-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
最大高度15km
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●REACH compliant:Yes セット内容4×PCBite PCB holders、1×Set of yellow insulation washers for the PCB holders、1×Large Base plate (A4)、1×Insulation cover for the base plate (A4)、1×Micro fiber cloth、4×SQ10 probes and pin tipped test needles (black)、2×Banana to dupont test wires (red/black)、5×Dupont to dupont test wires、1×Set of cable holders(4 colors)、4×Extra test needles 抵抗(Ω)<0.02(針) 周波数帯域(MHz)10 立ち上がり時間34ns(計算値) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比1 プローブ径(Φmm)0.5 最大直流電流(A)2 過電圧保護(V)200 DC+peak AC(損傷しない電圧) 入力抵抗(Ω)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする