ハンズフリー・プローブシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)350 仕様●Scope x10 pin:Yes●Compensation Range (pF):9 to 54 pF 注文コード44704575 品番6023
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は周波数帯域・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●Scope x10 pin:Yes●Compensation Range (pF):9 to 54 pF セット内容1× SQ350 350 MHz probe with spring tipped test needle、1× SQ probe holder for handsfree measurement、1× Testhook with detachable cables (5cm & 10cm) for convenient ground connection、1× Alligator cable for convenient ground connection、1× Standard ground spring, for handheld measurements at rated bandwidth、1× Unique ground spring, for total handsfree measurements at rated bandwidth、1× Set of color coded cable holders(4 colors)、1× Probe tip protection、1× Extra test needle 質量(g)SQ350:40(ホルダーなし) 入力容量12.7 pF ケーブル長(m)BNCケーブル:1.2(approx. 3 ft 11 in) 抵抗(Ω)10M±2%(プローブ先端) 入力インピーダンス(Ω)1M(スコープ) 周波数帯域(MHz)350 動作環境-20 ℃ to +50 ℃、80 % to +30 ℃、decreasing linearly to 40 % at +50 ℃ 汚染度(使用環境)2 (As defined in IEC 61010-031. Only non-conductive pollution. Occasionally,however, a temporary conductivity caused by condensation must be accepted.) 保管環境-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比10:1 プローブ径(Φmm)0.5 最大動作電圧(V)300 RMS CAT II 入力抵抗(Ω)10M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする