ハンズフリー・プローブシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)SQ10:10、SQ350:350 仕様●REACH compliant:Yes●Scope x10 pin:Yes(SQ350)●Compensation Range (pF):9 to 54 pF(SQ350) 注文コード44704618 品番6027
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は周波数帯域・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。

測定範囲
SQ10
Full-scale measurement range (for safe operation) Maximum Input:1:1 Input Voltage, Fulfill the signal voltage limits of EN 61010-031:2015
Voltage: +/-60 V DC, 30 V AC RMS,+/-42.4 V pk max.
ケーブル長(m)
SQ350
BNCケーブル:1.2(approx. 3 ft 11 in)
動作環境
SQ10:-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
SQ350:-20 ℃ to +50 ℃、80 % to +30 ℃、decreasing linearly to 40 % at +50 ℃
最大高度2km
保管環境
SQ10:-40 to +80 ℃、 0 to 80% RH
SQ350:-40 ℃ to +60 ℃、80 %(結露なし)
最大高度15km
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●REACH compliant:Yes●Scope x10 pin:Yes(SQ350)●Compensation Range (pF):9 to 54 pF(SQ350) セット内容2× SQ350 - 350 Mhz handsfree oscilloscope probes (article 6023)、1× PCBite kit with 4× SQ10 probes and test wires (article 6003) 質量(g)SQ350:40(ホルダーなし) 入力容量SQ200:12.7pF 抵抗(Ω)SQ10:<0.02(針)、SQ350:10M±2%(プローブ先端) 入力インピーダンス(Ω)SQ350:1M(スコープ) 周波数帯域(MHz)SQ10:10、SQ350:350 汚染度(使用環境)2 (As defined in IEC 61010-031. Only non-conductive pollution. Occasionally,however, a temporary conductivity caused by condensation must be accepted.) 立ち上がり時間SQ10:34ns(計算値) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比SQ10:1 プローブ径(Φmm)0.5 最大動作電圧(V)SQ350:300 RMS CAT II 最大直流電流(A)SQ10:2 過電圧保護(V)SQ10:200 DC+peak AC(損傷しない電圧) 入力抵抗(Ω)オシロスコーププローブ10M、DMMプローブ0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする