フローリスト 生花鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード44705257 品番JP-2000FBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

幅広い用途に使える生花・園芸鋏
特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。
高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。
ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。
ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。
軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。
親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。

用途園芸鋏 全長(mm)195 質量(g)150 刃長(mm)45 使用目的生花・園芸 PA+GA、エラストマ 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする