bibigo 韓飯レンジdeクッパ 海鮮スンドゥブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(173.7g×12個) 注文コード44705440 品番-
参考基準価格(税別)¥5,976 販売価格(税込) ¥6,370
販売価格(税別)
5,898

えび、あさりでだしをとり、様々な韓食材料で辛さを加え、本場の味に仕上げました。ふんわり豆腐と風味の良い長ネギがふんだんに入っており、食べごたえのある逸品です。

質量(g)200 原材料ごはん[うるち米(国産)/pH調整剤]、スープ[貝エキス、植物油脂、食塩、砂糖、酵母エキス、オニオンエキス、にんにく、唐辛子粉、しょうゆ、えび粉末、えびエキス、還元水あめ、煮干しエキス、昆布エキス、ねぎエキス、しいたけエキス/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、増粘剤(キサンタンガム)]、具材[豆腐、ねぎ、唐辛子、ぶどう糖/豆腐用凝固剤]、(一部にえび・小麦・大豆を含む) アレルギー小麦、えび、大豆 寸法(横×奥行×高さ)(mm)138×138×92 栄養成分エネルギー288kcal/たん白質7.4g/脂質2.4g/炭水化物61.1g/食塩相当量3.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする