bibigo 韓飯レンジdeクッパ カルビクッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(171.4g×12個) 注文コード44705449 品番-
参考基準価格(税別)¥5,976 販売価格(税込) ¥6,370
販売価格(税別)
5,898

カルビクッパの具材とスープ、ご飯がセットになって、いつでも手軽にお楽しみいただけるクッパです。

質量(g)200 原材料ごはん[うるち米(国産)/pH調整剤]、スープ[牛骨エキス、ビーフオイル、ビーフエキス、砂糖、にんにく、食塩、植物油脂、アミノ酸液、牛肉だしの素、コチュジャン、酵母エキス、唐辛子粉、こしょう/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、酸化防止剤(V.E)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、酸味料、香辛料抽出物]、具材[肉チップ、鶏卵加工品/増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、粉末セルロース、膨張剤、着色料(カラメル、カロテン)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香料]、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ごま 寸法(横×奥行×高さ)(mm)140×140×95 栄養成分エネルギー303kcal/たん白質6.9g/脂質5.4g/炭水化物58.6g/食塩相当量2.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする