- くらこん減塩塩こんぶ くらこんホールディングス 44705537

くらこん減塩塩こんぶ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(27g×20個)注文コード44705537品番-
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

かるしお認定商品です。減塩率40%(塩こんぶ比)を実現し、塩分の気になる方でもお楽しみいただける商品です。

寸法(mm)190×160×15質量(g)27原材料昆布 (北海道産) 、醤油 (大豆・小麦を含む) 、砂糖、水あめ、たんぱく加水分解物 (大豆を含む) 、乳糖、醸造酢、食塩、酵母エキス、寒天、かつおエキス、でんぷんアレルギー乳成分・小麦・大豆栄養成分エネルギー64kcal/たん白質2.3g/脂質0.2g/炭水化物15.4g/食塩相当量2.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする