※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 日清食品 44705686 - 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 日清食品 44705686 - 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 日清食品 44705686 - 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 日清食品 44705686 - 日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル 日清食品 44705686

日清焼そばU.F.O.爆盛バーレル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(223g×6個) 注文コード44705686 品番-
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

麺2玉(180g)で規格外の食べ応え!濃くてうまいU.F.O.の爆盛サイズ新登場!
カリッと新食感の焼そば専用あげ玉「紅生姜あげ玉」と「豚にんにくあげ玉」で、最後まで飽きずにがっつり食べられます。

質量(g)247 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×95×180 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、大豆食物繊維、香辛料)、ソース(ソース調味料、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、香味調味料、ポーク調味料、ポーク調味油、たん白加水分解物、香味油)、かやく(キャベツ)、ふりかけ(揚げ玉)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、香料、酸味料、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、リン酸塩(Na)、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン 栄養成分エネルギー969kcal/たん白質15.2g/脂質36.2g/炭水化物145.6g/食塩相当量10.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44705686
2025-02-13
用途:
子供と旦那用
飲食業

入っている量が多くて満足です。
安く買えたので良かったです。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする