※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720 - おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720 - おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720 - おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720 - おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720 - おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ 日清食品 44705720

おむすび屋さんのまかないスープ ねぎ塩わかめ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12g×24個) 注文コード44705720 品番-
参考基準価格(税別)¥3,072 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

濃いめのスープがおむすびに合う〜!ごま油の香ばしい風味とねぎの香りが食欲をそそる濃厚クセ旨スープ。具材はねぎ・わかめ・たまご。

質量(g)29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×97×96 原材料スープ(麦芽糖(国内製造)、食塩、ビーフ調味料、香味調味料、クリーミングパウダー、オニオンパウダー、はくさい調味料、ごま、植物油脂、香辛料)、かやく(ねぎ、卵、わかめ)/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦、卵、乳、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 栄養成分エネルギー43kcal/たん白質2.7g/脂質1.2g/炭水化物5.3g/食塩相当量3.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする