丸玉工業
丸玉工業の オフィスインテリア
丸玉工業の 傘・傘立て
丸玉工業の 傘
まち傘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
44705826
品番
90210064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
日よけ・小雨対策に最適で省スペースな気遣い傘です。
用途
入店待ちの長い行列、イベントの場所取り、屋外の観戦席など、周りに気遣いながらの使用に便利です。
付属品
ストラップ付
仕様
手動式
材質
生地:POE(エンボス)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
色
パッションイエロー
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200