丸玉工業
丸玉工業の オフィスインテリア
丸玉工業の 傘・傘立て
丸玉工業の 傘
カラー軽量折り畳み傘50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
44706404
品番
90230048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量折り畳み傘。コンパクトな3段折り畳み式。
用途
微妙な天気の日にカバンの中に入れておけば急な雨の時に活躍します
付属品
ストラップ付
仕様
手動式
材質
生地:ポリエステル、親骨:グラスファイバー、アルミ、中棒:アルミ、ハンドル:樹脂
色
レッド
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200