リネンカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質棚板:PP、ボード:発泡PVC、支柱:アルミ、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム 品番SA-93F 注文コード44706754 品番CA688-000X-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は材質・品番など4種類から選べます 他の種類を見る

エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂製リネンカート(SKFのみ)。
ドア部:衛生面・防犯部・スペースデザインに配慮したドア付き仕様。
鍵:施錠後に鍵を取り出して収納できるので防犯性もアップ。
バンパー(SKF)Φ200mmの大口径バンパー、壁に跡が残らないノーカーボンゴム素材を採用。
キャスター(SKF):床にゴムの跡が残らないノーカーボンキャスターを採用。環境基準値AA地区40bBをクリアする静音仕様。

用途ホテルなどのルームメイクに 材質棚板:PP、ボード:発泡PVC、支柱:アルミ、キャスター:ノーカーボン・グレーゴム 質量(kg)16 品番SA-93F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1100×970

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする