鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗浄剤スプレー
鈴木油脂工業(SYK)の やにとり
ヤニシブリムーバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
44707217
品番
S-2960
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブを除去します。
用途
トラクターや農機具用品の稲、草のアクやシブの除去
種類
(洗浄剤)水系
対応材質
(被洗浄物)鉄、ステンレス、ゴム、樹脂
pH
アルカリ性(11.0を超えるもの)
危険物の類別
非危険物