アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
ダブルナットカバー座付き(樹脂/白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44707634
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M30
寸法A(mm)
58
寸法H1(mm)
113
寸法H2(mm)
60
材質
樹脂
表面処理
白