フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
フジテック・ジャパンの チェーン
フジテック・ジャパンの 雑用チェーン
ユニクロ小判チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
44708547
品番
4×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(m)
30
寸法L(mm)
(リンク/外長)33.5
線径(Φmm)
(リンク)3.8
仕上
ユニクロメッキ
幅外寸(mm)
(リンク)16.5
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください チェーン寸法に多少の誤差があります