フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
フジテック・ジャパンの チェーン
フジテック・ジャパンの 雑用チェーン
ステンレス小判チェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
44708617
品番
6×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(m)
30
寸法L(mm)
(リンク/外長)43.6
線径(Φmm)
(リンク)5.8
幅外寸(mm)
(リンク)22
注意
※吊チェーンにはご使用しないでください
チェーン寸法に多少の誤差があります
ステンレスは錆が発生しにくい材質ですが、使用環境などにより錆が発生することがあります