大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパピン(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M1
注文コード
44708745
品番
M1×12
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1
長さ(mm)
12
材質
S45C
種類
テーパピン
表面処理
生地