園芸用はさみ (直径24mm) 8904-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709947 品番967048301
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798

精密に研磨された刃と上刃の付着防止コーティングを併用
2本の刃がなめらかに動くことで、植物に負担をかけずに非常に正確にきれいに切ることができます
片手で簡単にロックでき、使用後は安全に保管
軟質プラスチック部品を使用した、人間工学的な形状を持つガラス繊維補強プラスチック製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断できます
内側のばねは汚れや紛失を防ぎます
2016年度レッドドットデザイン賞

用途花や植物の剪定に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/負担/刃/切断/柄/手/付着防止コーティング/軟質プラスチック部品/上刃/作業負担/作業/枝/緑枝/切断機構/直径/部分/指/小枝/サイズ/バイパス/実現/取り扱い/幅/機能/花/採用/関節 材質プラスチック、鉄、ステンレス 質量(g)250 使用目的花や植物の剪定に 切断対象花/植物 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2.2×6.3 切断目安(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする