コンビシステム 熊手 折りたたみ式 3107-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44710026 品番966641601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

広い作業領域で落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に
落ち葉やごみをかき集める作業やコンパクトに収納したい時など、用途に応じて2つのパーツに分けて使用が可能
チューブ部分はアルミ製なので頑丈
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能

用途広い作業領域で落ち葉や庭のごみ破片のかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/作業/廃棄作業/作業領域/ごみ破片/プラスチック製/本体/つくり/庭/幅/集め/アルミ/チューブ/パーツ/落ち葉/品質/収納/熊手 材質(本体)プラスチック 質量(g)680 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.6×76.2×13
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする