GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 土農具
GARDENA(ガルデナ)の クマデ/根かき
コンビシステム 熊手 爪16本 41cm幅 3179-20
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710060
品番
901041901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
土起こしや掃除にも便利な熊手
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途
土起こしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/土起こし/掃除/熊手
材質(本体)
高品質スチール製、Duroplastコーティング
質量(g)
600
保証期間
最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×14.5×8
爪数
16本
注意
※ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。