GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の ガーデンフェンス・連杭
花壇エッジング フェンス グリーン 15cm 538-20
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44710340
品番
900847101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途
花壇や草木の境界に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/エッジ/ベッドエッジング/プラスチック製エッジングロール/植物/成長/防止/品質/設置/花壇/広がり/根
材質
高品質プラスチック
厚さ(mm)
1
色
グリーン
長さ(m)
9
高さ(cm)
15