YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデニング用品
天然木パイン材 木箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
44710595
品番
TWB-1525(NA) 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途
収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
材質
天然木パイン(無塗装)
質量(kg)
1.2
脚高(mm)
約10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×375×165
取扱説明書:
(1.28MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44710595
TWB-1525(NA) 2
40737069
TSB-1A(NA)
収納ボックス 木箱
YAMAZEN(山善)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
内容量に違いがあります