天然木パイン材 木箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44710620 品番TWB-1550(NA) 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。

用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。 材質天然木パイン(無塗装) 質量(kg)2 脚高(mm)約10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×375×165
取扱説明書:(1.28MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44710620 TWB-1550(NA) 2 40737069 TSB-1A(NA) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 収納ボックス 木箱 YAMAZEN(山善) 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする