シェード/すだれ兼用 フック スイングゆれ吸収タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 44710690 品番 NYZF-SW 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シェード、すだれ兼用で工具不要。揺れを吸収。サッシ枠網戸に取付。ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。サッシ枠が傷つきにくい。
取付方法
1.フック本体の締付ネジを緩めてください
2.最外部のサッシまたは雨戸枠を取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい
3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます
4.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください
5.網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し上下逆に取付締付ネジを締め付けて下さい
6.網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します
シェードの取り付け方
1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください
2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます
3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい
シェードの外し方
1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい
2.次にシェードをフックから外して下さい
取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 耐荷重(kg)3/組
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、シェード以外は掛けないでください
※ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが一部のサッシ枠で取付部5mm以下、サッシの厚み5mm以上、サッシ枠と戸の隙間1mm以下の場合は取り付けできません
※風の強い日にはサッシ枠が曲がる恐れがありますのですだれを外して下さい
※シェードの大きさや取付部により必要に応じてフックの取付数を増やしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする