シェード/すだれ兼用 ゆれ止めフック サッシ下部取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44710830 品番NYZF-YD
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネジ式で取付簡単。サッシの下側に取り付けシェードがバタつかない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。ネジをゆるめて上下に調整。フックの位置調整がスムーズで簡単。可動式フックでゆれを吸収。ハトメを入れやすく外れにくい形。
取付方法
1.締付ネジを緩めてください
2.最外部のサッシ窓枠下部を取付金具と本体取付部の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい
3.角度調整ネジをゆるめ、本体バーが動く状態にしておきます
4.フック調整ネジをゆるめた後、フックにシェードのハトメをはめ込みます
5.シェードの長さに応じて、本体バーの角度とフックの位置を調整してシェードがピンと張った状態で角度調整ネジとフック調整ネジを締め付けて下さい
シェードの取り付け方
1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください
2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます
3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい
シェードの外し方
1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい
2.次にシェードをフックから外して下さい
取り付けられる所:アルミサッシ窓枠下部

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
注意
※サッシのサイズ、形状によっては取り付けられない場合もあります
※サッシ窓枠下部の無いサッシには取り付けできません
※サッシ窓枠下部においては、サッシ窓枠下部が16mm未満の場合には取り付けできません
※サッシ窓枠下部で取付部5mm以下、サッシ窓枠下部の厚み3.5mm以上、サッシ窓枠下部と壁の隙間1mm以下の場合は取り付けできません
※シェードの下部が本体バーの調整範囲(取り付け位置から上22cm、下15cm)に届かない場合は使用できません
※風の強い日にはサッシ窓枠下部が曲がる恐れがありますのでシェードを外して下さい
※シェードの大きさや取付部により必要に応じてゆれ止めフックの取付数を増やしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする