注意
※サッシのサイズ、形状によっては取り付けられない場合もあります
※サッシ窓枠下部の無いサッシには取り付けできません
※サッシ窓枠下部においては、サッシ窓枠下部が16mm未満の場合には取り付けできません
※サッシ窓枠下部で取付部5mm以下、サッシ窓枠下部の厚み3.5mm以上、サッシ窓枠下部と壁の隙間1mm以下の場合は取り付けできません
※シェードの下部が本体バーの調整範囲(取り付け位置から上22cm、下15cm)に届かない場合は使用できません
※風の強い日にはサッシ窓枠下部が曲がる恐れがありますのでシェードを外して下さい
※シェードの大きさや取付部により必要に応じてゆれ止めフックの取付数を増やしてください