シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード44710875 品番NYZF-RT 4
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要
取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等
取り付けられない所:土壁、布、壁紙等
屋外でも使える超強力両面テープタイプ
賃貸住宅などに最適
垂直面にも、水平面にも取り付け可能
取付方法
1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください
2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください
3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください

用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)3/組
注意
※必ず取り付け予定場所の汚れやほこり、水分等をきれいに取り除いてから設置してください
※両面テープの粘着力をより強くするため、取り付け後24時間が経過してからシェードを掛けてください
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品は掛けないでください
※長時間使用後に取り外した場合、両面テープの跡がまれに残ることがあります
※跡が残っても構わない所に取り付けするようお願いいたします
※取り付け場所の材質により、両面テープの粘着強度は多少異なります
※台風や風の強い日には落下する恐れがありますのでシェードを取り外してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする