高枝ガーデンポールソー用 替刃

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード44710945 品番LPSK-210E+LPSK-210T
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。

刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 セット内容枝切用×1、竹切用×1 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9 主な用途枝切/竹切用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
3−4m高の枝剪定
医療法人勁草会 様 (医療・福祉・介護関連業)

1時間の使用で約30m程の並木の剪定をしました。最初はよく切れます。しかし1時間ほどで切れが悪くなり、刃が食い込まなくなると熱を持つのか最後まで切れません。 新しい刃刃代えるとまた復活します。結構消耗するものだと思います。

対象商品:
31476069
2023-07-07
用途:
高枝剪定、侵入竹伐採
株式会社サカタのタネ 様 (農・林・水産業)

意外に刃こぼれや刃が木に取られてしまって紛失することがあるので、予備があると安心。

対象商品:
31476069
2022-03-31
用途:
庭木の剪定
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

付属の刃先の予備として購入です。替刃にこだわらずによく切れる刃先が色々なものがあるようです。木材の材質に合わせるとさらに良いようです。

対象商品:
31476069
2021-09-19
用途:
植栽の刈込作業、木材の切断
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

切れ味最高です。取替も簡単に出来、負荷がかかりすぎると外れるので折れる心配がないです。

対象商品:
31476069
2021-02-21
用途:
庭木の枝切りの予備
その他業種

昨年末に山善製の機器を買って庭の枝木を切ったり剪定したりしていました。刃はまだ大丈夫ですが、万が一のための替刃として買いました。この山善製の機器は本当によく利用しました。

対象商品:
31476069
2024-02-29
用途:
庭木の剪定時に
不動産業

柿木の丈が高くなり過ぎたので幹の切断に使用。細い枝は高枝切りで対応できたが、3センチ位の幹を切断する際に電動レシプロソーで使いました。大変よく切れたので予備として追加購入しました。

対象商品:
31476069
2019-11-06
用途:
庭木の枝切り
サービス業

太い枝を切っていたら根元が折れてしまったので、替刃を2本購入しました。
すぐに届いてとてもありがたかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
31476069
2019-12-17
用途:
果樹剪定
農・林・水産業

もう少し、刃が厚く、丈夫だと、いいのではないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする