ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-A(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44711198
品番
645804
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
MNT×WHT
質量(g)
約110
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14.5×D6
寸法(幅W×高さH)(cm)
約25×26