ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.ルーショッパーミニ.ソフレ-C(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44711250
品番
646405
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
WHITE
質量(g)
約90
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H14×D6
寸法(幅W×高さH)(cm)
約23×25.5