662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390

 

662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390
662401 PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) ルートート 44711390

PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44711390品番662401
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽量で持ち運びに便利。
リサイクルPETボトルファイバー100%ポリエステル素材で環境にやさしい。
ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。

材質(表地)ポリエステル、(裏地)EVAシート、(持ち手)ポリエステルBLACK質量(g)430長さ(cm)(持ち手)70開閉(メイン)ドットボタンポケット外側3箇所(うちファスナー付き1箇所)、内側ファスナー付き1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×25×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする