姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
M3
注文コード
44711974
品番
M3×30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
342
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M3
長さ(mm)
30
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパピン
表面処理
生地