姫野精工所
姫野精工所の プラグ・止め輪・ピン
姫野精工所の ピン
姫野精工所の テーパピン
テーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び径
M4
注文コード
44712184
品番
M4×45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
342
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4
長さ(mm)
45
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパピン
表面処理
生地