本体
Verbatim(バーベイタム)
繰り返し録画用DVD-RW(Video with CPRM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
44712336
品番
VHW12NP3D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
CPRM対応繰り返し録画のできるDVD-RW。盤面はインクジェットプリンターでお好みのレーベル印刷ができるホワイトレーベルです。
タイプ
録画(くり返し)
レーベル面色
ホワイトレーベル
録画時間
120分
入数
3枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース
CPRM対応
対応