パッケージ画像

AC200 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712756 AC200 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712756 AC200 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 44712756

制電フォルテックスフィット手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44712756 品番 AC200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。
導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。

グレー サイズL 入数(双)1 機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能 全長(cm)23 中指長(cm)7.7 材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)レッド
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※導電性があるため、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
※手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
※ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
※繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする