ピンク イレクター製短靴ラック3列3段 9足用 ホワイトトレイ 矢崎化工 44713307 ピンク イレクター製短靴ラック3列3段 9足用 ホワイトトレイ 矢崎化工 44713307 ピンク イレクター製短靴ラック3列3段 9足用 ホワイトトレイ 矢崎化工 44713307

イレクター製短靴ラック3列3段 9足用 ホワイトトレイ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フレーム:ピンク/ジョイント:クリームグレー 注文コード44713307 品番ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。
扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。
フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。
固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。
シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。
幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。
シューズトレイ9枚をフレームへ取付けて使用します。
イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン 質量(kg)約9 フレーム:ピンク/ジョイント:クリームグレー 高さ(mm)677 奥行(mm)376 間口(mm)820 キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー) 棚段数(段)3
注意
※お客様組立商品となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

短靴ラック組立手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする