曜日別特売
SC-9060CA DHA BL 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714987

 

SC-9060CA DHA BL 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714987
SC-9060CA DHA BL 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工 44714987

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台カーボンブラック注文コード44714987品番SC-9060CA DHA BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。
天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)17.4カーボンブラック材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ

商品説明動画

ACROS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする