SC-9060CA DHA FT OG 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 44715057 SC-9060CA DHA FT OG 運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工 44715057

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オリーブグリーン 注文コード44715057 品番SC-9060CA DHA FT OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。
天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。
ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。
重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。
押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。
※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)617 質量(kg)19 オリーブグリーン 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無あり 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)696×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 ブレーキ種類フットブレーキ 特性静か、軽量、騒音対策 騒音対策 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ

商品説明動画

ACROS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする