用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)3.5
色バケツ:ナチュラル
材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo
材質(車輪)ナイロン
材質(キャスター)ステンレス
フレーム色クリームグレー
材質(フレーム)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
材質(バケツ)ポリエチレン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
色(ジョイント)クリームグレー
材質(アジャスター)AAS・SUS+エラストマー