イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44715118 品番 BKP-01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。
用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。
バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。
容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。

用途バケツの直置き防止の専用台として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン 質量(kg)3.5 バケツ:イエロー 材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo 材質(車輪)ナイロン 材質(キャスター)ステンレス フレーム色イエロー 材質(フレーム)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント 材質(バケツ)ポリエチレン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713 色(ジョイント)クリームグレー 材質(アジャスター)AAS・SUS+エラストマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする