サンプル画像

KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326 KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326 KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326 KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326 KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326 KN118ホワイト 作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト シモン 44716326

作業靴(JSAA)軽技KNシリーズ KN118ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44716326 品番 KN118ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

規格:JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
進化した3つの機能 軽量・耐滑・通気

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)29 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(甲被)人工皮革+ポリエステルメッシュ 機能軽量・耐滑・通気 標準質量(g)550(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム+EVA 材質(先芯)ワイドACM 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする