内蔵SSD WD Blue SN580(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44716850 品番WDS500G3B0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ:WD Blue
インターフェース:PCIe Gen4 x4
フォームファクタ:M.2 2280

仕様【Random Read】450000 4KB IOPS、【Random Write】750000 4KB IOPS 容量500GB 品番WDS500G3B0E 温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ) インターフェースPCIe Gen4 x4 コネクタM.2 耐久性300 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)4000 書込速度(MB/s)3600 フォームファクタM.2 2280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする