Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵型SSD
内蔵SSD WD Blue SA510(2.5" SATA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44716859
品番
WDS400T3B0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
シリーズ:WD Blue
インターフェース:SATA 6Gb/s
フォームファクタ:2.5inch
容量
4TB
品番
WDS400T3B0A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100.2×69.85×7
インターフェース
SATA III
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取速度(MB/s)
560
書込速度(MB/s)
520