※使用例

木製卓上ミラーPLAIN(プレーン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12台) 注文コード 44717157 品番 NK-211
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

木の質感を生かしたナチュラルデザインの木製卓上ミラー
フレームにはパイン材を使用し、天然木の質感・色味・触り心地をそのまま楽しめます。
裏面も全面木目仕様で折りたたみ時もすっきり美しい見栄え。
インテリアに溶け込む木の柔らかい色合いは
ナチュラルや韓国インテリアが好みの方におすすめなデザイン。
スキンケアやメイクにちょうどいい大きめのサイズ感です。
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみできます
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・木枠ミラー 仕様完成商品.折りたたみ可能.飛散防止効果あり.木製.木目 材質天然木(パイン材)・ミラー(3mm) 幅(mm)205 質量(kg)0.6 ナチュラル 高さ(mm)270 奥行(mm)20 塗装ラッカー塗装 テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする