曜日別特売
TR-SHB001 スクレーパーホウキ トライメイト 44717209

TR-SHB001 スクレーパーホウキ トライメイト 44717209
TR-SHB001 スクレーパーホウキ トライメイト 44717209
TR-SHB001 スクレーパーホウキ トライメイト 44717209

スクレーパーホウキ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード44717209品番TR-SHB001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スクレーパー方式のホウキです。
オフィスなどのホウキとして最適です。
ヘッド部は水洗いが可能です。

仕様スクレーパー型ホウキ材質柄:アルミ/頭:エラストマー寸法(mm)300×20×850質量(g)160繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 粉くずの掃除に使っています。

値段が安いのでどうかなと思ったのですが、今まで使ってきた掃除用具で
一番活躍しています。粉くずなど細かいごみに最適です。洗えるのも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする